White-rodgers S84a-410 | หม้อแปลง Class 2 25vac 40 Va 1 Ph | 3a358 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODGERS S84A-410 คลาส 2 หม้อแปลง 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358

WHITE-RODGERS S84A-410 คลาส 2 หม้อแปลง 25vac 40 Va 1 Ph

In Stock
รายการ: AC8GKH รุ่น: S84A-410ข้ามอ้างอิง: 3A358
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
฿1,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก3.5 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง5"
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดจาน
แรงดันเอาท์พุท25 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น150 องศาเซลเซียส
UPC786710007019
คะแนน VA40
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดแรงดันเอาท์พุทอุณหภูมิ ลุกขึ้นราคา
WHITE-RODDERS 90-T40F3 คลาส 2 หม้อแปลง 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91 90-T40F32.7 "4"จุดเปิด3.2 "120/208/240 โวลต์เท้า24 VAC85 องศาเซลเซียส฿887
WHITE-RODGERS 90-T40M1 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU 92 90-T40M13"4.25 "ล้อมรอบ4.25 "120 VACหลายเมาท์24 VAC85 องศาเซลเซียส฿1,243
WHITE-RODDERS 90-T40M3 คลาส 2 หม้อแปลงไฟฟ้า 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "ล้อมรอบ4.25 "120/208/240 โวลต์หลายเมาท์24 VAC85 องศาเซลเซียส฿1,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS S84A-410 คลาส 2 หม้อแปลง 25vac 40 Va 1 Ph
฿1,600 / หน่วย