Widia 11655 | ชุดต๊าปมือ 3 ชิ้น เหล็กไฮสปีด 3/4-10 2b Limit | 4gr67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 11655 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel 3 / 4-10 2b Limit | AD7VQG 4GR67

WIDIA 11655 ชุดดอกต๊าปมือ 3 ชิ้น เหล็กไฮสปีด 3/4-10 2b ลิมิต

In Stock
รายการ: AD7VQG รุ่น: 11655อ้างไขว้: 4GR67
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
฿8,788 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือแตะตั้งค่า
ประเภทมิติข้อมูลเป็นเศษส่วน
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ขลุ่ย4
หมายเลขรายการ7305
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
จำนวนชิ้น3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ขว้าง10
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม2B
ก้าน Dia0.59 "
ขนาด3 / 8 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
ประเภทด้ายNC / UNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขว้างประเภทมิติข้อมูลเสร็จสิ้นขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวราคา
ชุดต๊าปมือ WIDIA 14800 เหล็กความเร็วสูง 3 ชิ้น M8-1.25 D5 Limit | AA9MZP 1E007 148001.25mmเมตริกเคลือบผิวD50.318 "M8-1.125 "฿1,943
WIDIA 14816 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel M10-1.5 D6 Limit | AA9MZW 1E015 148161.5mmเมตริกเคลือบผิวD60.381 "M10-1.25 "฿2,789
WIDIA 14832 Hand Tap Set เหล็กความเร็วสูง 3 ชิ้น M12-1.75 D6 Limit | AA9NAA 1E023 148321.75mmเมตริกเคลือบผิวD60.367 "M12-1 21 / 32 "฿4,341
WIDIA 14848 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel M14-2.0 D7 Limit | AA9NAF 1E031 148482.0mmเมตริกสดใสD70.429 "M1453531 23 / 32 "฿6,526
WIDIA 14864 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel M16-2.0 D7 Limit | AA9NAN 1E040 148642.0mmเมตริกสดใสD70.48 "M1653531 13 / 16 "฿7,932
WIDIA 14880 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel M18-2.5 D7 Limit | AA9NAU 1E048 148802.5mmเมตริกสดใสD70.542 "M1853531 13 / 16 "฿10,762
WIDIA 14896 ชุดต๊าปมือ 3 ชิ้น เหล็กความเร็วสูง M20-2.5 D7 จำกัด | AA9NAY 1E056 148962.5mmเมตริกสดใสD70.652 "M2053532"฿14,574

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 11655 ชุดดอกต๊าปมือ 3 ชิ้น เหล็กไฮสปีด 3/4-10 2b ลิมิต
฿8,788 / หน่วย