จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 13328 Spiral Point Tap 1 / 2-13unc ไม่เคลือบผิว | AD6UFQ 4AKK8

WIDIA 13328 ดอกต๊าปเกลียว 1/2-13unc ไม่เคลือบผิว

In Stock
รายการ: AD6UFQ รุ่น: 13328ข้ามอ้างอิง: 4AKK8
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
฿982 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
หมายเลขรายการ5301
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง13
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.367 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
WIDIA 13208 Spiral Point Tap # 2-56unc ไม่เคลือบผิว | AD6UEY 4AKH2 13208UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "฿896
WIDIA 13213 Spiral Point Tap # 3-48unc ไม่เคลือบผิว | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "฿620
WIDIA 13219 ต๊าปเกลียวจุด #4-40unc ไม่เคลือบผิว | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "฿524
WIDIA 13225 Spiral Point Tap # 5-40unc ไม่เคลือบผิว | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "฿497
WIDIA 13232 Spiral Point Tap # 6-32unc Uncoated | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "฿472
WIDIA 13242 Spiral Point Tap # 8-32unc Uncoated | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "฿472
WIDIA 13251 Spiral Point Tap # 10-24unc ไม่เคลือบผิว | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "฿472

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 13328 ดอกต๊าปเกลียว 1/2-13unc ไม่เคลือบผิว
฿982 / หน่วย