Widia 16057 | ต๊าปร่องเกลียว M4x0.7 Bright | 13x333 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 16057 ฟลุตเกลียวแตะ M4x0.7 Bright | AA6GPN 13X333

WIDIA 16057 ดอกต๊าปเกลียว M4x0.7 สว่าง

In Stock
รายการ: AA6GPN รุ่น: 16057ข้ามอ้างอิง: 13X333
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
฿788 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ5364
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
ขว้าง0.70mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD6
ก้าน Dia0.168 "
ขนาดM4
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 8 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ราคา
WIDIA 16074 ดอกต๊าปเกลียว M12x1.75 สว่าง | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12bottoming฿2,277
WIDIA 16073 ต๊าปขลุ่ยเกลียว M12x1.75 Bright | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12ปลั๊ก฿2,118
WIDIA 16072 ต๊าปขลุ่ยเกลียว M10x1.5 Bright | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10bottoming฿1,307
WIDIA 16071 ต๊าปขลุ่ยเกลียว M10x1.5 Bright | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10ปลั๊ก฿1,240
WIDIA 16070 ต๊าปขลุ่ยเกลียว M8x1.25 Bright | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8bottoming฿1,050
ดอกต๊าปเกลียว WIDIA 16069 รุ่น M8x1.25 Bright | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8ปลั๊ก฿1,048
WIDIA 16064 ก๊อกขลุ่ยเกลียว M6x1 Bright | AA6GPH 13X328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6bottoming฿853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 16057 ดอกต๊าปเกลียว M4x0.7 สว่าง
฿788 / หน่วย