Widia 19933 | ต๊าปร่องเกลียว M6x1 ดีบุก | 11w661 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

Widi 19933 Spiral Flute Tap M6x1 Tin | AA3VMJ 11W661

WIDIA 19933 ดอกต๊าปเกลียว M6x1 ดีบุก

In Stock
รายการ: AA3VMJ รุ่น: 19933ข้ามอ้างอิง: 11W661
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
฿1,103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ2364
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขว้าง1.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD8
ก้าน Dia0.255 "
ขนาดM6
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ราคา
Widi 19940 Spiral Flute Tap M12x1.75 Tin | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12bottoming฿2,479
WIDIA 19939 เกลียวขลุ่ยแตะ M12x1.75 ดีบุก | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12ปลั๊ก฿2,487
WIDIA 19938 ต๊าปขลุ่ยเกลียว M10x1.5 กระป๋อง | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10bottoming฿1,421
WIDIA 19937 เกลียวขลุ่ยแตะ M10x1.5 ดีบุก | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10ปลั๊ก฿1,558
Widi 19936 Spiral Flute Tap M8x1.25 Tin | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8bottoming฿1,228
Widi 19935 Spiral Flute Tap M8x1.25 Tin | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8ปลั๊ก฿1,228
Widi 19934 Spiral Flute Tap M6x1 Tin | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6bottoming฿994

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 19933 ดอกต๊าปเกลียว M6x1 ดีบุก
฿1,103 / หน่วย