Widia 19936 | ต๊าปร่องเกลียว M8x1.25 ดีบุก | 11w658 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

Widi 19936 Spiral Flute Tap M8x1.25 Tin | AA3VMF 11W658

WIDIA 19936 ดอกต๊าปเกลียว M8x1.25 ดีบุก

In Stock
รายการ: AA3VMF รุ่น: 19936ข้ามอ้างอิง: 11W658
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
฿1,286 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ2364
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง1.25mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD9
ก้าน Dia0.318 "
ขนาดM8
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว11 / 16 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.37
ความยาวเรือ (ซม.)9.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ราคา
Widi 19940 Spiral Flute Tap M12x1.75 Tin | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12bottoming฿2,622
WIDIA 19939 เกลียวขลุ่ยแตะ M12x1.75 ดีบุก | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12ปลั๊ก฿2,607
WIDIA 19938 ต๊าปขลุ่ยเกลียว M10x1.5 กระป๋อง | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10bottoming฿1,489
WIDIA 19937 เกลียวขลุ่ยแตะ M10x1.5 ดีบุก | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10ปลั๊ก฿1,606
Widi 19935 Spiral Flute Tap M8x1.25 Tin | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8ปลั๊ก฿1,286
Widi 19934 Spiral Flute Tap M6x1 Tin | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6bottoming฿1,040
Widi 19933 Spiral Flute Tap M6x1 Tin | AA3VMJ 11W661 199335 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6ปลั๊ก฿1,111

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 19936 ดอกต๊าปเกลียว M8x1.25 ดีบุก
฿1,286 / หน่วย