ดอกต๊าปเกลียวเหล็กความเร็วสูงของ WIDIA, TiN Finish
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | แตะสไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19932 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | bottoming | ฿912 | |
A | 19931 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | ปลั๊ก | ฿960 | |
A | 19930 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | bottoming | ฿912 | |
A | 19929 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | ปลั๊ก | ฿1,000 | |
A | 19934 | 3 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | bottoming | ฿994 | |
A | 19933 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ปลั๊ก | ฿1,103 | |
A | 19927 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | ปลั๊ก | ฿1,232 | |
A | 19928 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | bottoming | ฿1,123 | |
A | 19936 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | bottoming | ฿1,228 | |
A | 19935 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ปลั๊ก | ฿1,228 | |
A | 19940 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | bottoming | ฿2,479 | |
A | 19939 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | ปลั๊ก | ฿2,487 | |
A | 19938 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | bottoming | ฿1,421 | |
A | 19937 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | ปลั๊ก | ฿1,558 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องกันฝน
- ตัวบ่งชี้ความเร็วลม
- สถานีควบคุมจี้
- จอบครก
- มอเตอร์พัดลมแบบแท่น
- ใบพัดลมและใบพัด
- ความปลอดภัยในการจราจร
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- solenoids
- ผ้าลวด
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS จุกนมหกเหลี่ยม
- PARKER ถั่วหลอด
- TRIM LOK INC ทริมซีล 328 ฟุต
- S & W สตั๊ดสไตล์ปรับระดับเมา
- KIPP K0269 Series ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M6
- BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์ ATR Series
- COOPER B-LINE ท่อร้อยสาย/สายรองรับ
- DORMONT 41 Ultra Flow Series ขั้วต่อแก๊ส BTU สูง
- WESCO รถลากพาเลท
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS การตกแต่งภายในทดแทน