Widia 5366476 | ต๊าปเกลียว M16x1.5 Ticn | 12g933 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 5366476 จุดต่อเกลียว M16x1.5 Ticn | AA4EDD 12G933

WIDIA 5366476 ดอกต๊าปเกลียว M16x1.5 ตร

In Stock
รายการ: AA4EDD รุ่น: 5366476ข้ามอ้างอิง: 12G933
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
฿5,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ8351TC
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 13 / 16 "
ขว้าง1.50mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD6
ก้าน Dia0.48 "
ขนาดM16
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 3 / 32 "
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.06
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวหมายเลขรายการจำนวนฟันประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaราคา
WIDIA 5366406 จุดเกลียวแตะ 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "฿11,011
WIDIA 5367076 จุดเกลียวแตะ 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "฿7,993
WIDIA 5367069 จุดเกลียวแตะ 7 / 8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "฿8,175
WIDIA 5366137 Spiral Point Tap 9 / 16-18unf Ticn | AA3VJM 11 วัตต์ 574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "฿3,396
WIDIA 5366133 จุดเกลียวแตะ 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575 536613363 / 64 "8301TC3UNC3.59312H30.429 "฿3,342
WIDIA 5367062 Spiral Point Tap 3 / 4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "฿6,188
WIDIA 5367035 จุดเกลียวแตะ 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "฿6,296

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5366476 ดอกต๊าปเกลียว M16x1.5 ตร
฿5,338 / หน่วย