WIEGMANN N1C243010 ตู้ 10.61dx 24w x 30h นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 10.61 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | สลักเกลียว 1/4 เทิร์น |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 30 " |
แผงภายใน | N1P2430 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 10 " |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.8 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การติด | ความลึก | คุณสมบัติของฝาปิด | คะแนน NEMA | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ปะเก็น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N12604810 | ชั้น | 10 " | ที่จับคีย์ | 12, 13 | 8.89 " | 48 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | ยูรีเทน | ฿192,303 | RFQ
|
N12604812 | ชั้น | 12 " | ที่จับคีย์ | 12, 13 | 10.84 " | 48 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | ยูรีเทน | ฿198,160 | RFQ
|
N12604816 | ชั้น | 16 " | ที่จับคีย์ | 12, 13 | 14.84 " | 48 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | ยูรีเทน | ฿202,833 | |
N12606012 | ชั้น | 12 " | ที่จับคีย์ | 12, 13 | 10.84 " | 60 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | ยูรีเทน | ฿200,096 | |
N12606016 | ชั้น | 16 " | ที่จับคีย์ | 12, 13 | 14.84 " | 60 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | ยูรีเทน | ฿175,960 | |
N12726012 | ชั้น | 12 " | ที่จับคีย์ | 12, 13 | 10.84 " | 60 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | ยูรีเทน | ฿216,178 | |
N12726016 | ชั้น | 16 " | ที่จับคีย์ | 12, 13 | 14.84 " | 60 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | ยูรีเทน | ฿218,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.