WIEGMANN N412241608SSC ตู้บานพับ 6d x 6w x 8h นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สแตนเลส |
ความลึก | 8" |
คุณสมบัติของฝาปิด | 1/4 เปิดสลักกึ่งฟลัช |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | # 4 แปรง |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 24 " |
แผงภายใน | 2NJ36 หรือ 2NJ37 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R, 4, 4X, 12 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 8.75 " |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.72 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คะแนน NEMA | สี | ความลึก | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | คุณสมบัติของฝาปิด | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4363008 | 4, 12, 13 | สีเทา | 8" | 6.91 " | 30 " | Hasp และ Staple สำหรับ Padlocking | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 36 " | ฿56,870 | |
N412201606สช | 3R, 4, 4X, 12 | สแตนเลส | 6" | 6.5 " | 16 " | 1/4 เปิดสลักกึ่งฟลัช | # 4 แปรง | 20 " | ฿53,247 | |
N412202008สช | 3R, 4, 4X, 12 | สแตนเลส | 8" | 8.75 " | 20 " | 1/4 เปิดสลักกึ่งฟลัช | # 4 แปรง | 20 " | ฿62,029 | |
N412202013สช | 3R, 4, 4X, 12 | สแตนเลส | 12 " | 12.5 " | 20 " | 1/4 เปิดสลักกึ่งฟลัช | # 4 แปรง | 20 " | ฿68,059 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.