วีกมันน์ Pbss04 | ปุ่มกดสิ่งที่แนบมา | 4kp18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN PBSS04 ปุ่มกด Enclosure | AD8JZG 4KP18

WIEGMANN PBSS04 ปุ่มกดของกล่องหุ้ม

In Stock
รายการ: AD8JZG รุ่น: PBSS04ข้ามอ้างอิง: 4KP18
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
฿14,189 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่แนบมาของปุ่มกด
สีANSI 61 สีผงสแตนเลสเกรน
ขนาดท่อไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย
ความลึก2.81 "
มิติ D1-7 / 8 "
มิติ E1-3 / 4 "
มิติ F2-3 / 8 "
มิติ G10-3 / 4 "
ความสูง10.25 "
ขนาดรู30mm
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
คะแนน NEMA4, 4X, 12, 13
จำนวนคอลัมน์1
จำนวนหลุม4
ชนิดภาพเขียนน้ำมันแน่น
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAความลึกมิติ Dจำนวนหลุมความกว้างมิติ Eมิติ Fมิติ Gราคา
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PB1 | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"฿5,119
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PB2 | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "฿6,501
WIEGMANN PB3 ปุ่มกด Enclosure | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "฿7,037
ปุ่มกด Enclosure PB6 ของ WIEGMANN | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "฿13,205
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PB4 | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "฿7,475
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PB9 | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "฿16,638
WIEGMANN PB12 ปุ่มกด Enclosure | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "฿12,828

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN PBSS04 ปุ่มกดของกล่องหุ้ม
฿14,189 / หน่วย