WIEGMANN RSCG060660GNK รางเดินสายไฟ เหล็กกัลวาไนซ์ 6dx60wx6h นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางเดินสาย |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | ชุบสังกะสี |
ความลึก | 60 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | หยดโล่ด้านบน |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | สังกะสีก่อนเคลือบสี |
ความสูง | 6" |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
เครื่องวัดโลหะ | 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 5.78 " |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | วัสดุ | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCG040412 | 4" | สีเทา | 12 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿4,529 | |
RSCG040424 | 4" | สีเทา | 24 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿5,553 | |
RSCG040436 | 4" | สีเทา | 36 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿8,708 | |
RSCG040448 | 4" | สีเทา | 48 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿10,284 | |
RSCG040460 | 4" | สีเทา | 60 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿14,259 | |
RSCG060612 | 6" | สีเทา | 12 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6" | ฿6,058 | |
RSCG060624 | 6" | สีเทา | 24 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6" | ฿19,300 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.