วีกมันน์ Wa060604gsc | สกรูยึดตู้ 4d X 6w X 6h นิ้ว | 1zhp7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN WA060604GSC สกรูยึดตู้ 4d x 6w x 6h Inch | AB4NTR 1ZHP7

WIEGMANN WA060604GSC สกรูยึดตู้ 4d x 6w x 6h Inch

In Stock
รายการ: AB4NTR รุ่น: WA060604GSCข้ามอ้างอิง: 1ZHP7
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
฿6,680 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดสกรูฝาครอบสแตนเลส
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ปะเก็นNeoprene
ความสูง6"
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ14
การติดผนัง
คะแนน NEMA3, 4
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้4"
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8538100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกคุณสมบัติของฝาปิดความสูงน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์เครื่องวัดโลหะคะแนน NEMAความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ราคา
WIEGMANN JIC040403 บานพับบานพับ 3d x 4w x 4h นิ้ว | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"วาดฝา4"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง1412, 133"-
RFQ
WIEGMANN RSC040404 บานพับบานพับ 4d x 4w x 4h นิ้ว | AB4NQR 1ZHH5 อาร์เอสซี0404044"4"แม่กุญแจ4"knockouts163R4"฿2,187
WIEGMANN RSC060604 บานพับบานพับ 4d x 6w x 6h นิ้ว | AB4NQT 1ZHH6 อาร์เอสซี0606046"4"แม่กุญแจ6"knockouts163R4"฿1,898
WIEGMANN RSC060606 บานพับตู้ 6d x 6w x 6h นิ้ว | AB4NQU 1ZHH7 อาร์เอสซี0606066"6"แม่กุญแจ6"knockouts163R6"฿2,420
WIEGMANN RSC080806 บานพับตู้ 6d x 8w x 8h นิ้ว | AB4NQV 1ZHH8 อาร์เอสซี0808068"6"แม่กุญแจ8"knockouts163R6"฿3,156
WIEGMANN RSC101004 บานพับตู้ 4d x 10w x 10h นิ้ว | AB4NQW 1ZHH9 อาร์เอสซี10100410 "4"แม่กุญแจ10 "knockouts163R4"฿3,645
WIEGMANN RSC101006 บานพับตู้ 6d x 10w x 10h นิ้ว | AB4NQX 1ZHJ1 อาร์เอสซี10100610 "6"แม่กุญแจ10 "knockouts163R6"฿3,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN WA060604GSC สกรูยึดตู้ 4d x 6w x 6h Inch
฿6,680 / หน่วย