WILKINS 2-ZW209TH วาล์วควบคุมอัตโนมัติ เกลียวท่อ 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วควบคุมอัตโนมัติ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด ASTM A540 |
การเคลือบผิว | ผ่านการรับรองจาก FDA เคลือบอีพ็อกซี่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
วัสดุปกคลุม | เหล็กดัด |
วัสดุอีลาสโตเมอร์ | Buna N. |
สูงสุด อัตราการไหลต่อเนื่อง | 210 กรัมต่อนาที |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 140 องศา F |
สูงสุด อัตราการไหลไม่ต่อเนื่อง | 260 กรัมต่อนาที |
วัสดุอ่อนนุช | เหล็กสแตนเลส 304 |
แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงการปรับนักบิน | เพื่อ 15 150 |
ขนาดท่อ | 2 |
ขนาดพอร์ต | 2 2 X |
วัสดุสปริง | เหล็กสแตนเลส 302 |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 304 |
ตัดแต่งวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทวาล์ว | ลดแรงดัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8481809015 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112-ZW209TH | เหล็กดัด ASTM A537 | threaded | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ฿120,286 | ||
112-ZW209 | เหล็กดัด ASTM A538 | Flanged | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ฿111,938 | ||
112-ZW209G | เหล็กดัด ASTM A539 | ร่อง | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ฿111,938 | ||
2-ZW209 | เหล็กดัด ASTM A541 | Flanged | 2 | 2 2 X | ฿151,922 | ||
2-ZW209G | เหล็กดัด ASTM A542 | ร่อง | 2 | 2 2 X | ฿131,684 | ||
212-ZW209TH | เหล็กดัด ASTM A543 | threaded | 2.5 | 2-1/2 x 2-1/2 | ฿137,934 | ||
212-ZW209 | เหล็กดัด ASTM A544 | Flanged | 2.5 | 2-1/2 x 2-1/2 | ฿148,261 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.