Wilton Tools 40212 | ค้อนทุบหน้าอ่อน 2-1/2 ปอนด์ ยาว 14 นิ้ว | 21xu66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILTON TOOLS 40212 ค้อนทุบหน้านิ่ม 2-1 / 2 Lb ความยาว 14 นิ้ว | AB6LNB 21XU66

WILTON TOOLS 40212 ค้อนเลื่อนหน้าอ่อน 2-1/2 ปอนด์ ยาว 14 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6LNB รุ่น: 40212ข้ามอ้างอิง: 21XU66
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
฿4,736 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนทุบหน้านิ่ม
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า2"
สีของมือจับBlack
จัดการออกแบบที่จับกันลื่น
จัดการวัสดุยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า
หัวสีสวัสดี Vis Green
ความยาวหัว4"
วัสดุหัวเหล็กหลอม
น้ำหนักหัว2-1 / 2 ปอนด์
ความกว้างหัว2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC731325197181

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8205200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าความยาวหัวน้ำหนักหัวความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WILTON TOOLS 40624 ค้อนทุบหน้านิ่ม 6 ปอนด์ยาว 26 นิ้ว | AB6LND 21XU69 406243"5"6 ปอนด์3"26 "฿8,177
WILTON TOOLS 40824 ค้อนทุบหน้านิ่ม 8 ปอนด์ยาว 24 นิ้ว | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 ปอนด์3"24 "฿9,302
WILTON TOOLS 41036 ค้อนทุบหน้านิ่ม 10 Lb ความยาว 38 นิ้ว | AB6LNF 21XU73 410363"7"10 ปอนด์3"38 "฿11,660
WILTON TOOLS 41236 ค้อนทุบหน้านิ่ม 12 Lb 38 นิ้วยาว | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 ปอนด์3"38 "฿13,284
WILTON TOOLS 40416 Soft Face Sledge 4 Lb 18 Inch Rubber / steel | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 ปอนด์2.5 "18 "฿6,253
WILTON TOOLS 40636 Soft Face Sledge 6 Lb 38 Inch ยาง / เหล็ก | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 ปอนด์3"38 "฿8,933
WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 Lb 38 Inch ยาง / เหล็ก | แอฟ 7LRL 21XU72 408363"6"8 ปอนด์3"38 "฿10,279

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILTON TOOLS 40212 ค้อนเลื่อนหน้าอ่อน 2-1/2 ปอนด์ ยาว 14 นิ้ว
฿4,736 / หน่วย