WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 ปอนด์ 38 นิ้ว ยาง/เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนทุบหน้านิ่ม |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 3" |
สีของมือจับ | Black |
จัดการออกแบบ | ที่จับกันลื่น |
จัดการวัสดุ | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า |
หัวสี | สวัสดี Vis Green |
ความยาวหัว | 6" |
วัสดุหัว | เหล็กหลอม |
น้ำหนักหัว | 8 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 3" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 731325194982 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8205206000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40212 | 2" | 4" | 2-1 / 2 ปอนด์ | 2" | 14 " | ฿4,736 | ||
40624 | 3" | 5" | 6 ปอนด์ | 3" | 26 " | ฿8,177 | ||
40824 | 3" | 6" | 8 ปอนด์ | 3" | 24 " | ฿9,302 | ||
41036 | 3" | 7" | 10 ปอนด์ | 3" | 38 " | ฿11,660 | ||
41236 | 3" | 7" | 12 ปอนด์ | 3" | 38 " | ฿13,284 | ||
40416 | 2.5 " | 5" | 4 ปอนด์ | 2.5 " | 18 " | ฿6,253 | ||
40636 | 3" | 5" | 6 ปอนด์ | 3" | 38 " | ฿8,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.