WILTON TOOLS 412 C-clamp 12-1/4 นิ้ว 6-5/16 ลึก 9300 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซี - แคลมป์ |
ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | Flat |
สีผิวกาย | Black |
Body Finish | ผงเคลือบผิว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ประเภทแคลมป์ | หล่นฟอร์จ |
ความดันหนีบ | 9300 ปอนด์ |
สี | Black |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่ประจำ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
เฟรม | เหล็กหลอม |
ความจุโหลด | 9300 ปอนด์ |
แม็กซ์ การเปิด | 12-1 / 4 " |
นาที. กำลังเปิด | 2" |
นาที. การทดสอบหลักฐาน (ปอนด์) | 9300 |
จำนวนชิ้น | 1 |
เบาะ | เรียบ |
สกรู | เหล็ก |
ขนาด | 12-1 / 4 " |
เสร็จสิ้น Spindle | ออกไซด์ดำ |
แกนหมุน | ออกไซด์ดำ |
แผ่นหมุน | เหล็ก |
ความลึกในลำคอ | 6-5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | สีผิวกาย | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทแคลมป์ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 10 | Flat | สีเทา | 2-7 / 8 " | ฟอร์จสำหรับงานหนัก | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | สีเทา | ฿20,018 | ||
112 | 12 " | Flat | สีเทา | 2-15 / 16 " | ฟอร์จสำหรับงานหนัก | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | สีเทา | ฿24,485 | ||
802 | 2" | Flat | Black | 1-13 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿1,290 | ||
803 | 3" | Flat | Black | 1-15 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿1,690 | ||
804 | 4mm | Flat | Black | 2-5 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿2,659 | ||
806 | 6 | Flat | Black | 2-15 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿4,400 | ||
808 | 8 | Flat | Black | 3-7 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿4,912 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.