WILTON TOOLS 745 ปากกาจับงานช่างแบบหมุนได้ 5 นิ้ว Jaw Ductile Iron
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Vise ของช่าง |
ประเภทของฐาน | หมุน |
หล่อร่างกาย | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | ถอดเปลี่ยนได้ |
ความกว้างของขากรรไกร | 5" |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ การเปิด | 5-1 / 4 " |
รูยึด Dia. | 1 / 2 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 4 |
ความสูงโดยรวม | 9.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
ความจุท่อ | 1/4 to 2-1/2" |
กลับได้ | ไม่ |
มุมหมุน | องศา 360 |
ความลึกในลำคอ | 3.75 " |
UPC | 089601007458 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746 | 6" | 10.75 " | 17.75 " | 11 " | 4.125 " | ฿30,935 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.