WILTON TOOLS 78A ปากกาจับงานไม้แบบตั้งโต๊ะ เหล็ก 7 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมจับงานไม้ |
ประเภทของฐาน | เครื่องเขียน |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | ถอดเปลี่ยนได้ |
ความกว้างของขากรรไกร | 7" |
วัสดุ | การหล่อกึ่งเหล็ก |
แม็กซ์ การเปิด | 10 " |
รูยึด Dia. | 15 / 32 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 0 |
จำนวนจุดยึด | 2 |
ความสูงโดยรวม | 7.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.25 " |
กลับได้ | ไม่ |
ความลึกในลำคอ | 4" |
ประเภทปากกาจับ | การแสดงอย่างรวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขากรรไกร | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79A | 10 " | เหล็กดัด | 8" | 22.5 " | 11.5 " | ฿23,031 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.