WILTON TOOLS 79A ปากกาจับงานไม้แบบอยู่กับที่ 10 นิ้ว ปากเหล็กดัด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมจับงานไม้ |
ประเภทของฐาน | เครื่องเขียน |
หล่อร่างกาย | เหล็กดัด |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | ถอดเปลี่ยนได้ |
ความกว้างของขากรรไกร | 10 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ การเปิด | 13 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 2 |
ความสูงโดยรวม | 8" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 11.5 " |
กลับได้ | ไม่ |
ความลึกในลำคอ | 4" |
ประเภทปากกาจับ | การแสดงอย่างรวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขากรรไกร | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78A | 7" | การหล่อกึ่งเหล็ก | 7.75 " | 19.25 " | 10.25 " | ฿17,426 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.