Winters Pct320lf | Gauge Pressure 4-1/2 Inch 30 Inch Hg Vac To 0 | 36tv46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINTERS INSTRUMENTS PCT320LF เกจวัดความดัน 4-1/2 นิ้ว 30 นิ้ว Hg Vac to 0 | AH7HFG 36TV46

WINTERS INSTRUMENTS PCT320LF เกจวัดแรงดัน 4-1/2 นิ้ว 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 0

In Stock
รายการ: AH7HFG รุ่น: PCT320LFอ้างไขว้: 36TV46
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
฿1,943 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดสูญญากาศ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจสกรูปรับศูนย์
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
แอพพลิเคชันหลักไร้สารตะกั่ว
พิสัย30 ถึง 0 นิ้ว Hg
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเกจวัดความดันและสุญญากาศ: Vacuum Gauge
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่
  • ลักษณะ: Zero Adjustment Screw, CRN Registered

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีกรณีกรณีที่วัสดุตำแหน่งการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
WINTERS INSTRUMENTS PEM1397LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 30 นิ้ว Hg Vac to 0 | AH7HFX 36TV60 พีอีเอ็ม1397แอลเอฟBlackเหล็กเซ็นเตอร์แบ็ค1/8 "MNPT1.5 "-40 องศาถึง 150 องศา F฿822
WINTERS INSTRUMENTS PEM1424LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว 30 นิ้ว Hg Vac to 0 | AH7HGR 36TV78 พีอีเอ็ม1424แอลเอฟBlackเหล็กเซ็นเตอร์แบ็ค1/8 "MNPT2"-40 องศาถึง 150 องศา F฿562
WINTERS INSTRUMENTS P1S560 เกจวัดสุญญากาศ, -30 In ถึง 0 Inch Hg Range, 1/4 MNPT, +/-1% ความแม่นยำของเกจ | CH6QUQ 491F91 P1S560------40 ถึง 200 องศา ฉ฿1,771
WINTERS INSTRUMENTS P9U901428UC เกจวัดสุญญากาศ -30 In ถึง 0 นิ้ว Hg Range, 1/4 MNPT, +/-2-1-2% ความแม่นยำของเกจ | CH6RAC 491D49 P9U901428UC------40 ถึง 150 องศา ฉ฿822
WINTERS INSTRUMENTS PFQ2478-DRY-2FF เกจวัดสุญญากาศ, -30 In ถึง 0 Inch Hg Range, 1/4 MNPT, +/-2.5% ความแม่นยำของเกจ | CH6RDB 491F73 PFQ2478-DRY-2FF------40 ถึง 200 องศา ฉ฿996
WINTERS INSTRUMENTS P1S410 เกจวัดสูญญากาศอุตสาหกรรม หน้าปัดขนาด 4 1/2 นิ้ว ขนาด 1/4 นิ้ว NPT ตัวผู้ | CV3TPL 491C51 P1S410------฿2,696
WINTERS INSTRUMENTS P3S6075 เกจวัดสูญญากาศอุตสาหกรรม ขนาดปรอท 30 ถึง 0 นิ้ว หน้าปัดขนาด 6 นิ้ว ขนาด 1/4 นิ้ว NPT ตัวผู้ | CV3TPM 491A92 P3S6075------฿4,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS PCT320LF เกจวัดแรงดัน 4-1/2 นิ้ว 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 0
฿1,943 / หน่วย