จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 160 psi 4-1/2 Inch | AG9HGB 20JN18

WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 160 psi 4-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9HGB รุ่น: PCT324LFอ้างไขว้: 20JN18
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
฿2,026 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจสกรูปรับศูนย์
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
แอพพลิเคชันหลักไร้สารตะกั่ว
พิสัย0 ถึง 160 psi
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • ลักษณะ: Zero Adjustment Screw, CRN Registered

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอพพลิเคชันหลักสีกรณีกรณีที่วัสดุพิสัยตำแหน่งการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดประเภทเกจราคา
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF เกจวัดแรงดัน 0 to 60 psi 4-1/2 Inch | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFไร้สารตะกั่วเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 60ด้านล่าง1 / 4 "4.5 "สกรูปรับศูนย์฿2,026
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 100 psi 4-1/2 Inch | AG9HGA 20JN17 PCT323LFไร้สารตะกั่วเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 100ด้านล่าง1 / 4 "4.5 "สกรูปรับศูนย์฿2,026
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 200 psi 4-1/2 Inch | AG9HGC 20JN19 PCT325LFไร้สารตะกั่วเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 200ด้านล่าง1 / 4 "4.5 "สกรูปรับศูนย์฿2,026
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300 psi 4-1/2 Inch | AG9HGD 20JN20 PCT326LFไร้สารตะกั่วเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 300ด้านล่าง1 / 4 "4.5 "สกรูปรับศูนย์฿2,026
WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 นิ้ว 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 สัตว์เลี้ยงการทดสอบแรงดันน้ำในบ้าน-เหล็ก0 ถึง 160 psiTop3 / 4 "2.5 "ตัวชี้การอ่านสูงสุด฿1,339
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF Max Pointer Test Gauge 2.5 นิ้ว 0-300psi | AG9HHB 20JN41 สัตว์เลี้ยงการทดสอบแรงดันน้ำในบ้าน-เหล็กเพื่อ 0 300Top3 / 4 "2.5 "ตัวชี้การอ่านสูงสุด฿1,339
WINTERS INSTRUMENTS PCT293LF เกจวัดความดัน 4-1/2 นิ้ว 0 ถึง 1000 psi | AH7HFE 36TV44 PCT293LFไร้สารตะกั่วเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 1000ด้านล่าง1 / 4 "4.5 "สกรูปรับศูนย์฿2,553

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 160 psi 4-1/2 นิ้ว
฿2,026 / หน่วย