วินเทอร์ส Pem290lf | เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 1000 Psi | 36tw05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINTERS INSTRUMENTS PEM290LF เกจวัดความดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 1000 psi | AH7HHV 36TW05

WINTERS INSTRUMENTS PEM290LF เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 1000 psi

In Stock
รายการ: AH7HHV รุ่น: PEM290LFอ้างไขว้: 36TW05
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
฿927 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเหล็ก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2.5 "
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
แอพพลิเคชันหลักไร้สารตะกั่ว
พิสัยเพื่อ 0 1000
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 3-2-3%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่
  • ลักษณะ: Friction Bezel Ring

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดวัสดุเลนส์พิสัยราคา
WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF เกจวัดแรงดัน 0 to 60 psi 2 นิ้ว | AG9HGE 20JN21 พีอีเอ็ม201แอลเอฟ2"พลาสติกเพื่อ 0 60฿663
WINTERS INSTRUMENTS PEM202LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 100 psi 2 นิ้ว | AG9HGF 20JN22 พีอีเอ็ม202แอลเอฟ2"พลาสติกเพื่อ 0 100฿663
WINTERS INSTRUMENTS PEM203LF เกจวัดแรงดัน 0 to 160 psi 2 นิ้ว | AG9HGG 20JN23 พีอีเอ็ม203แอลเอฟ2"พลาสติก0 ถึง 160 psi฿663
WINTERS INSTRUMENTS PEM204LF เกจวัดแรงดัน 0 to 200 psi 2 นิ้ว | AG9HGH 20JN24 พีอีเอ็ม204แอลเอฟ2"พลาสติกเพื่อ 0 200฿663
WINTERS INSTRUMENTS PEM205LF เกจวัดแรงดัน 0 to 300 psi 2 นิ้ว | AG9HGJ 20JN25 พีอีเอ็ม205แอลเอฟ2"พลาสติกเพื่อ 0 300฿663
WINTERS INSTRUMENTS PEM212LF เกจวัดแรงดัน 0 to 30 psi 2-1/2 Inch | AG9HGL 20JN27 พีอีเอ็ม212แอลเอฟ2.5 "พลาสติกเพื่อ 0 30฿927
WINTERS INSTRUMENTS PEM213LF เกจวัดแรงดัน 0 to 60 psi 2-1/2 Inch | AG9HGM 20JN28 พีอีเอ็ม213แอลเอฟ2.5 "พลาสติกเพื่อ 0 60฿927

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS PEM290LF เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 1000 psi
฿927 / หน่วย