วินเทอร์ส Pfe3935r1 | เกจวัดแรงดันสปริงเกอร์สำหรับลม/น้ำ | 38vl12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 เกจวัดแรงดันสปริงเกอร์สำหรับลม/น้ำ | AH8KRN 38VL12

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 เกจวัดแรงดันสปริงเกลอร์สำหรับอากาศ/น้ำ

In Stock
รายการ: AH8KRN รุ่น: PFE3935R1ข้ามอ้างอิง: 38VL12
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
฿1,161 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด3.5 "
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
แอพพลิเคชันหลักระบบดับเพลิงดับเพลิง
พิสัยเพื่อ 0 300
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 3.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • ลักษณะ: เหมาะสำหรับสื่ออากาศ / น้ำ, เคสป้องกันการกัดกร่อน, UL และ FM Approved, CRN Registered, Working Pressure is max. 75% ของมูลค่าเต็มสเกล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยราคา
WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 เกจวัดแรงดันสปริงเกอร์สำหรับสื่อแอร์ | AH8KRL 38VL10 PFE3932R10 ถึง 80 psi฿1,294
WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 เกจวัดแรงดันสปริงเกอร์สำหรับสื่อน้ำ | AH8KRM 38VL11 PFE3933R1เพื่อ 0 300฿1,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 เกจวัดแรงดันสปริงเกลอร์สำหรับอากาศ/น้ำ
฿1,161 / หน่วย