วินเทอร์ส ทาส130แอลเอฟ - เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว | 20jn57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องดนตรีฤดูหนาว TAS130LF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว | AF6UEU 20JN57

WINTERS INSTRUMENTS TAS130LF. เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6UEU รุ่น : TAS130LFอ้างไขว้: 20JN57
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
฿3,358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิ
ความถูกต้อง2%
กรณีที่วัสดุเอบีเอส
ตำแหน่งการเชื่อมต่อตรง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
ใส่แก้วเหลวสีแดง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 110 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS9025114000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Impact Resistant ABS Case (5 "), 2% Accuracy, Max Operating Pressure 710psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งการเชื่อมต่อชั่วคราว พิสัยราคา
เครื่องมือวินเทอร์ TAS131LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว | AF6UEV 20JN58 TAS131LFตรง20 Degrees to 180 Degrees฿3,250
เครื่องมือวินเทอร์ TAS132LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว | AF6UEW 20JN59 TAS132LFตรง30 Degrees to 240 Degrees฿3,373
เครื่องมือวินเทอร์ TAS134LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt | AF6UEX 20JN60 TAS134LFตรง30 Degrees to 300 Degrees฿3,257
เครื่องมือวินเทอร์ TAS140LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UEY 20JN61 TAS140LFมุม-40 องศาถึง 110 องศา฿3,085
เครื่องมือวินเทอร์ TAS141LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UEZ 20JN62 TAS141LFมุม20 Degrees to 180 Degrees฿3,523
เครื่องมือวินเทอร์ TAS143LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFA 20JN63 TAS143LFมุม30 องศาถึง 30 องศา 0 องศา฿3,227
เครื่องมือวินเทอร์ TAS150LF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFB 20JN64 TAS150LFมุม-40 องศา F ถึง 400 องศา฿3,334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS TAS130LF. เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว
฿3,358 / หน่วย