Wiremold Ul208bc | ตู้กลาง 15a 4 ช่อง 6 ฟุต สีขาว | 1a944 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIREMOLD UL208BC ชุดเซ็นเตอร์ 15a 4 เต้ารับ 6 ฟุต สีขาว | AA8TYU 1A944

WIREMOLD UL208BC ตู้กลาง 15a 4 ช่อง 6 ฟุต สีขาว

In Stock
รายการ: AA8TYU รุ่น: UL208BCข้ามอ้างอิง: 1A944
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
฿1,951 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางทางออก
แอมป์15
สีขาว
ความยาวสายไฟ6ft
เกจ / ตัวนำ14/3
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2"
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว7.5 "
สูงสุด แอมป์15
เกรดทางการแพทย์ไม่
สไตล์การติดตั้งSnap-On, สไลด์ปิด
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า4
จำนวนสวิตช์5
จำนวน Transformer Outlets0
ระยะทางตรงกลาง1-15 / 16 "
ไฟแสดงสถานะใช่
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIREMOLD UL208BC ตู้กลาง 15a 4 ช่อง 6 ฟุต สีขาว
฿1,951 / หน่วย