WIREMOLD V2400BD Raceway Base Dual
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐาน |
สี | งาช้าง |
ประเภทปก | กดชัตเตอร์ |
ความสูง | 0.87 " |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | 2 |
ความกว้าง | 1.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.83 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | จำนวนช่อง | ประเภทร่องน้ำ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โอเอฟอาร์บีซี-8 | สกรู | Black | - | 4 | เหล็ก | 6.875 " | เคลือบผง | 1 / 2 " | ฿33,231 | RFQ
| |
G6000B-10 | สกรู | สีเทา | Back Feed หรือ Entrance End | 1 หรือ 2 | ซีรี่ส์ 6000 | 4.75 " | การตกแต่งเสื้อคลุมที่ทนทานและทนทาน | 4" | ฿7,792 | RFQ
| |
V6000B-10 | สกรู | งาช้าง | Back Feed หรือ Entrance End | 1 หรือ 2 | ซีรี่ส์ 6000 | 4.75 " | การตกแต่งเสื้อคลุมที่ทนทานและทนทาน | 4" | ฿7,896 | RFQ
| |
PN03L08V | - | งาช้าง | วางเพดาน | 1 | บานพับล็อค | 0.812 " | - | 0.5 " | ฿1,238 | RFQ
| |
PN05L08V | - | งาช้าง | วางเพดาน | 1 | บานพับล็อค | 1.12 " | - | 0.625 " | ฿1,397 | RFQ
| |
PN10L08V | - | งาช้าง | วางเพดาน | 1 | บานพับล็อค | 1.687 " | - | 0.812 " | ฿2,104 | RFQ
| |
300 | - | งาช้าง | - | 1 | - | 0.5 " | - | 0.375 " | ฿418 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.