WOODHEAD 1300130354 เต้ารับตัวผู้ 4 เสา แบบตรง ตะกั่ว 16 AWG ยาว 12.0 ฟุต
รายการ: CH2ELP
รุ่น: 1300130354ข้ามอ้างอิง: 1R4006A20A1201
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Receptacle ชาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | UL |
ประเภทคลัป | เธรดภายนอก |
รูกุญแจ | เดียว |
ความยาว | 3.66m |
ขนาดเกลียวยึด | 1 / 2 "NPT |
จำนวนเสา | 4 |
ปฐมนิเทศ | ตรง |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | ชาย |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ประเภทสายเคเบิ้ล | ประเภทคลัป | ความยาว | ขนาดเกลียวยึด | จำนวนเสา | ปฐมนิเทศ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300130099 | ชาย | - | เธรดภายนอก | 0.305m | - | 2 | ตรง | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | - | RFQ
| |
1300130098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130090 | ชาย | UL | เธรดภายนอก | 0.305m | 1/2 "- 14 NPT | 2 | 90 ปริญญา | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | - | RFQ
| |
1300130087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130084 | ชาย | UL | เธรดภายนอก | 1.83m | 1/2 "- 14 NPT | 2 | ตรง | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.