WOODHEAD 1301020301 หลอดไฟฟีนอลแฮนด์พร้อมสวิตช์ 16/3 SJTOW ยาว 7.62 ม.
รายการ: CH2ETU
รุ่น: 1301020301อ้างไขว้: 42-4390
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟมือ |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
ความลึก | 2.38 " |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 6.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | ความลึก | วัสดุป้องกัน | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301020093 | 50 ฟุต | 4" | เหล็ก | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020091 | 25 ฟุต | 4" | เหล็ก | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020090 | - | 4" | เหล็ก | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020089 | 50 ฟุต | 4" | เหล็ก | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020136 | 50 ฟุต | 4" | เหล็ก | 17.52 " | - | RFQ
| |
1301020134 | - | 4" | เหล็ก | 17.52 " | - | RFQ
| |
1301020007 | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.