Yale 51 X 690 | โช๊คอัพประตู ไฮดรอลิก มาตรฐาน Duty | 30zf09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YALE 51 X 690 Door Closer ไฮดรอลิกมาตรฐาน Duty | AG2ADM 30ZF09

YALE 51 X 690 ประตูหน้าไฮดรอลิกมาตรฐาน Duty

In Stock
รายการ: AG2ADM รุ่น: 51 X 690ข้ามอ้างอิง: 30ZF09
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
฿8,492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ปิดประตู
วัสดุแขนอลูมิเนียม
ประเภทแขนไม่เปิดค้างไว้
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นหน้าที่มาตรฐาน
ประเภทใกล้ชิดอลูมิเนียม
การปิดโหมดการทำงานไฮดรอลิ
สีบรอนซ์เข้ม
การส่งประตูไม่ใช่มือ
ความกว้างประตูภายนอก48 "
เสร็จสิ้นบรอนซ์เข้ม
ความสูงที่อยู่อาศัย2.625 "
ความยาวที่อยู่อาศัย9.75 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย2.875 "
ความกว้างประตูภายใน36 "
สูงสุด เปิดประตูองศา 140
สไตล์การติดตั้งปกติแขนขนานและวงกบด้านบน
การฉายภาพจากผนัง2-7 / 8 "
ขนาดสปริงปรับได้ 3 ถึง 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8302413000

รายละเอียดสินค้า:

  • ติดตั้งฮาร์ดแวร์ (รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแขนสีเสร็จสิ้นความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยราคา
YALE 2711 X 689 Door Closer ไฮดรอลิกมาตรฐาน Duty | AG2ADG 30ZF04 2711 689 Xเปิดค้างไว้อลูมิเนียมอลูมิเนียม2.125 "13 "฿8,604
YALE 2711 X 690 Door Closer ไฮดรอลิกมาตรฐาน Duty | AG2ADH 30ZF05 2711 690 Xเปิดค้างไว้บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม2.125 "13 "฿9,429
YALE 51BFX 689 Door Closer ไฮดรอลิคแบบมาตรฐาน | AG2ADJ 30ZF06 51BFX 689ไม่เปิดค้างไว้อลูมิเนียมอลูมิเนียม2.625 "9.75 "฿8,492
YALE 51BF X 690 Door Closer ไฮดรอลิก มาตรฐาน Duty | AG2ADK 30ZF07 51BF X 690ไม่เปิดค้างไว้บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม2.625 "9.75 "฿8,492
YALE 51 X 689 Door Closer ไฮดรอลิกมาตรฐาน Duty | AG2ADL 30ZF08 51 689 Xไม่เปิดค้างไว้อลูมิเนียมอลูมิเนียม2.625 "9.75 "฿8,492
YALE 151 X 689 Door Closer ไฮดรอลิกมาตรฐาน Duty | AG2ADN 30ZF10 151 689 Xเปิดค้างไว้อลูมิเนียมอลูมิเนียม2.625 "9.75 "฿10,021
YALE 151 X 690 Door Closer ไฮดรอลิกมาตรฐาน Duty | AG2ADP 30ZF11 151 690 Xเปิดค้างไว้บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม2.625 "9.75 "฿10,021

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YALE 51 X 690 ประตูหน้าไฮดรอลิกมาตรฐาน Duty
฿8,492 / หน่วย