เยล Aucn8867fl X 626 X Yms | Mortise Lockset Lever ทางเข้า/อพาร์ตเมนต์ | 5vta5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YALE AUCN8867FL x 626 x YMS Mortise Lockset Lever Entrance / apartment | AE6XHZ 5VTA 5

YALE AUCN8867FL x 626 x YMS Mortise Lockset Lever ทางเข้า/อพาร์ตเมนต์

In Stock
รายการ: AE6XHZ รุ่น: AUCN8867FL x 626 x YMSอ้างไขว้: 5VTA5
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
฿31,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องล็อค
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กรณีที่วัสดุตัวถังเหล็กหนักด้ามทองเหลือง
เสร็จสิ้นDull Chrome, ไมโครชิลด์ สารต้านจุลชีพ
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันทางเข้า / อพาร์ทเมนท์
เกรด1
คีย์คีย์ที่แตกต่างกัน (KD)
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim1-1/4"W x 4-7/8"L
ประเภทการประท้วงริมฝีปากโค้ง
สไตล์มุมฉาก
ตัดสไตล์โล่ห์ที่มีตรา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.23
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์กรณีที่วัสดุเสร็จสิ้นฟังก์ชันคีย์ประเภทสถานที่ความหนาของประตูที่ต้องการประเภทการประท้วงราคา
YALE AUCN8807FL x 626 Mortise Lockset Lever ทางเข้า / สำนักงาน | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626มุมฉากเหล็กวัดหนักChrome หมองคล้ำทางเข้า / สำนักงานคีย์ที่แตกต่างกัน (KD)เชิงพาณิชย์1-3 / 8 "ถึง 2"ANSI฿31,033
YALE AUCN8805FLX626 Mortise Lockset Lever Storeroom | AA8UDK 1ABG 5 AUCN8805FLX626มุมฉากเหล็กวัดหนักChrome หมองคล้ำห้องเก็บของคีย์ที่แตกต่างกัน (KD)เชิงพาณิชย์1-3/4" to 3-1/4"ANSI฿31,033
YALE AUCN88182FL x 626 ตัวล็อคแบบฝังในห้องเรียน ผู้บุกรุก | AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626มุมฉากเหล็กวัดหนักChrome หมองคล้ำผู้บุกรุกในห้องเรียนคีย์ที่แตกต่างกัน (KD)เชิงพาณิชย์1-3/4" to 3-1/4"ANSI฿35,068
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED ลูกบิดล็อคสลักฝัง เกรด 1 | YALE 6-CO-CN-34-SA KEYWAY-869PIN-XNUMX-BITTED ACXNUMXMFK XNUMXFXNUMX 8831-CO-CN-626-SA คีย์เวย์ -6PIN-0-BITTEDลูกบิดเหล็กวัดหนักซาติน Chromeความเป็นส่วนตัว"0" บิตสถาบัน1.75 "ริมฝีปากโค้ง฿35,538
YALE AUCN8801FL x 626 ร่องล็อคแบบก้านโยกเกรด 1 AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626มุมฉากตัวถังเหล็กหนักด้ามสังกะสีChrome หมองคล้ำทางเดินคีย์ที่แตกต่างกัน (KD)เชิงพาณิชย์1-3/4" to 3-1/4"ANSI฿28,098
YALE AUCN8802FL x 626 ตัวล็อคแบบฝังตัว เกรด 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626มุมฉากตัวถังเหล็กหนักด้ามสังกะสีChrome หมองคล้ำความเป็นส่วนตัวคีย์ที่แตกต่างกัน (KD)เชิงพาณิชย์1-3/4" to 3-1/4"ANSI฿32,687
YALE AUCN8867FL x 626 Mortise Lockset Lever ทางเข้า / อพาร์ตเมนต์ | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626มุมฉากตัวถังเหล็กหนักด้ามสังกะสีChrome หมองคล้ำทางเข้า / อพาร์ทเมนท์คีย์ที่แตกต่างกัน (KD)เชิงพาณิชย์1-3/4" to 3-1/4"ANSI฿31,833

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YALE AUCN8867FL x 626 x YMS Mortise Lockset Lever ทางเข้า/อพาร์ตเมนต์
฿31,276 / หน่วย