เยล B-d112 X 605 | เดือยทองเหลืองสดใส | 5vtg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YALE B-D112 x 605 สลักเกลียวทองเหลืองสว่าง | AE6XLC 5VTG8

YALE B-D112 x 605 สลักเกลียวทองเหลืองสว่าง

In Stock
รายการ: AE6XLC รุ่น: B-D112 x 605ข้ามอ้างอิง: 5VTG8
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
฿7,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นdeadbolt
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กระบอกแกนเดี่ยว SFIC น้อย
เสร็จสิ้นทองเหลืองสดใส
สำหรับความหนาของประตู1-3/8" to 1-3/4"
ขนาดด้านหน้า1 "x 2-1 / 4"
เกรด1
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจไปยัง
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
วัสดุเหล็ก
จำนวนปุ่ม2
Pins6
Strike Dim1-1/8" x 2-3/4"
โยนความยาว1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8302416045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทรูกุญแจเจาะตลับกุญแจกระบอกวัสดุจำนวนปุ่มStrike Dimเสร็จสิ้นสำหรับความหนาของประตูราคา
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd ซาติน Chrome | AD7FMW 4ECF1 D112x626Schlage C.2.75 "เดียวทองเหลือง22.75 "ซาติน Chrome1-5 / 8 "ถึง 2"฿7,183
YALE D112 x 605 Deadbolt HD ซาตินโครม | AD7FMX 4ECF2 D112x605Schlage C.2.75 "สองทองเหลือง22.75 "ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"฿7,319
YALE D122 x 626 ทองเหลืองสำหรับงานหนักแบบ Deadbolt | AD7FMY 4ECF3 D122x626KW12-3/8" or 2-3/4"สองทองเหลือง21 "x 2-1 / 4"ทองเหลือง1-3/8" to 1-3/4"฿8,707
YALE D122 x 605 สลักเกลียวขนาดกลางซาติน Chrome | AD7FMZ 4ECF4 D122x605KW112-3/8" or 2-3/4"เดียวทองเหลือง21 "x 2-1 / 4"ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"฿8,841
YALE D212 x 626 สลักเกลียวควบคุมปุ่มทองเหลืองสำหรับงานปานกลาง | AD7FNA 4ECF5 D212x626KW1 + เคซี2-3/8" or 2-3/4"เดียวทองเหลือง21 "x 2-1 / 4"ทองเหลือง1-3/8" to 1-3/4"฿3,944
YALE D212 x 605 ปุ่มควบคุม Deadbolt Medium-duty Satin Chrome | AD7FNB 4ECF6 D212x605KW1 + เคซี2-3/8" or 2-3/4"เดียวทองเหลือง21 "x 2-1 / 4"ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"฿4,101
YALE B-D112 x 626 เดดโบลท์ Satin Chrome | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626ไปยัง2.75 "แกนเดี่ยว SFIC น้อยเหล็ก21-1/8" x 2-3/4"ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"฿7,118

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YALE B-D112 x 605 สลักเกลียวทองเหลืองสว่าง
฿7,191 / หน่วย