Yale D112 X 626 | Deadbolt Hd ซาติน Chrome | 4ecf1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YALE D112 x 626 Deadbolt Hd ซาติน Chrome | AD7FMW 4ECF1

YALE D112 x 626 Deadbolt HD ซาตินโครม

In Stock
รายการ: AD7FMW รุ่น: D112 x 626อ้างอิงข้าม: 4ECF1
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
฿7,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นdeadbolt
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กระบอกเดียว
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
สำหรับความหนาของประตู1-5 / 8 "ถึง 2"
ขนาดด้านหน้า1-1/8" x 2-1/4"
เกรด1
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจSchlage C.
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
วัสดุทองเหลือง
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ประเภทความปลอดภัยหนัก
Strike Dim2.75 "
โยนความยาว1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8302416045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทรูกุญแจเจาะตลับกุญแจกระบอกวัสดุจำนวนปุ่มStrike Dimเสร็จสิ้นสำหรับความหนาของประตูราคา
YALE D112 x 605 Deadbolt HD ซาตินโครม | AD7FMX 4ECF2 D112x605Schlage C.2.75 "สองทองเหลือง22.75 "ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"฿7,319
YALE D122 x 626 ทองเหลืองสำหรับงานหนักแบบ Deadbolt | AD7FMY 4ECF3 D122x626KW12-3/8" or 2-3/4"สองทองเหลือง21 "x 2-1 / 4"ทองเหลือง1-3/8" to 1-3/4"฿8,707
YALE D122 x 605 สลักเกลียวขนาดกลางซาติน Chrome | AD7FMZ 4ECF4 D122x605KW112-3/8" or 2-3/4"เดียวทองเหลือง21 "x 2-1 / 4"ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"฿8,841
YALE D212 x 626 สลักเกลียวควบคุมปุ่มทองเหลืองสำหรับงานปานกลาง | AD7FNA 4ECF5 D212x626KW1 + เคซี2-3/8" or 2-3/4"เดียวทองเหลือง21 "x 2-1 / 4"ทองเหลือง1-3/8" to 1-3/4"฿3,944
YALE D212 x 605 ปุ่มควบคุม Deadbolt Medium-duty Satin Chrome | AD7FNB 4ECF6 D212x605KW1 + เคซี2-3/8" or 2-3/4"เดียวทองเหลือง21 "x 2-1 / 4"ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"฿4,101
YALE B-D112 x 626 เดดโบลท์ Satin Chrome | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626ไปยัง2.75 "แกนเดี่ยว SFIC น้อยเหล็ก21-1/8" x 2-3/4"ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"฿7,118
YALE B-D112 x 605 สลักเกลียวทองเหลืองสว่าง | AE6XLC 5VTG8 B-D112 x 605ไปยัง2.75 "แกนเดี่ยว SFIC น้อยเหล็ก21-1/8" x 2-3/4"ทองเหลืองสดใส1-3/8" to 1-3/4"฿7,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YALE D112 x 626 Deadbolt HD ซาตินโครม
฿7,183 / หน่วย