จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 303-0.632 รีมเมอร์ Capscrew Counterbore 6-32 0.6320 In | AB4QUF 20C983

YANKEE 303-0.632 คว้านรูแคปสกรู 6-32 0.6320 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4QUF รุ่น: 303-0.632ข้ามอ้างอิง: 20C983
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
฿1,661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCapscrew Counterbore รีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.632 "
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย3 / 4 "
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.625 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.218 "
ขนาดก้าน0.218 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด0.632 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดก้านขนาดราคา
YANKEE 301-0.1032 รีมเมอร์ Capscrew Counterbore 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "฿1,870
YANKEE 301-0.25 รีมเมอร์ Capscrew Counterbore 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "฿2,107
YANKEE 301-0.3125 รีมเมอร์ Capscrew Counterbore 5/16 .3125 ใน | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "฿2,842
YANKEE 301-0.375 Reamer Capscrew Counterbore 3/8 .3750 ใน | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "฿2,619
YANKEE 301-0.4375 Reamer Capscrew Counterbore 7/16 .4375 ใน | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "฿3,734
YANKEE 301-0.44 Reamer Capscrew Counterbore 4-40 .4400 ใน | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "฿1,690
YANKEE 301-0.5 รีมเมอร์แคปสกรูเคาเตอร์บอร์ 1/2 .5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "฿3,698

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 303-0.632 คว้านรูแคปสกรู 6-32 0.6320 นิ้ว
฿1,661 / หน่วย