Yankee 435-0.295 | ดอกรีมเมอร์หัวจับ ขนาด M 0.2950 In | 20g909 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 435-0.295 ดอกรีมเมอร์หัวจับ ขนาด M 0.2950 In | AB4WPU 20G909

YANKEE 435-0.295 ดอกรีมเมอร์หัวจับ ขนาด M 0.2950 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4WPU รุ่น: 435-0.295ข้ามอ้างอิง: 20G909

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,304 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.295 "
ประเภทมิติข้อมูลจดหมาย
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย1.5 "
มือซ้าย / ขวาการตัดด้วยมือขวา
ขนาด LetterM
วัสดุไฮสปีด
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.438 "
ขนาดก้าน0.279 "
ประเภทก้านตรง
ขนาดM

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)1.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวชี้วัดเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดก้านขนาดราคา
YANKEE 435-0.228 Chucking Reamer 1 0.2280 ใน | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "ลวด66"0.07 "0.217 "#1฿2,051
YANKEE 435-0.221 รีมเมอร์ Chucking 2 0.2210 นิ้ว | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "ลวด66"0.073 "0.217 "#2฿1,938
YANKEE 435-0.213 รีมเมอร์หัวจับ 3 0.2130 นิ้ว | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "ลวด65"0.076 "0.207 "#3฿1,992
YANKEE 435-0.209 Chucking Reamer 4 0.2090 ใน | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "ลวด65"0.078 "0.201 "#4฿1,992
YANKEE 435-0.2055 ดอกคว้านรีมเมอร์ 5 0.2055 ใน | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "ลวด65"0.078 "0.201 "#5฿1,992
YANKEE 435-0.204 Chucking Reamer 6 0.2040 ใน | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "ลวด65"0.081 "0.194 "#6฿1,992
YANKEE 435-0.201 Chucking Reamer 7 0.2010 ใน | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "ลวด65"0.082 "0.194 "#7฿1,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 435-0.295 ดอกรีมเมอร์หัวจับ ขนาด M 0.2950 นิ้ว
฿2,304 / หน่วย