ฟิตติ้ง Yellow Jacket - 19173 ขนาด 5/16 นิ้ว | 38d880 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YELLOW JACKET 19173 เครื่องมือบอลวาล์ว 5/16 นิ้ว x 1/4 นิ้ว Schrader | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET 19173 บอลวาล์วเครื่องมือ, 5/16 นิ้ว x 1/4 นิ้ว Schrader

In Stock
รายการ: AC7DTW รุ่น: 19173ข้ามอ้างอิง: 38D880
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
฿1,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือเปลี่ยนวาล์วอย่างรวดเร็ว
มุมองศา 45
ความกดดันต่อเนื่อง4000 PSI
สีทองคำ
ขนาดการเชื่อมต่อ5 / 16 "
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
ชนิดภาพเขียนเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
แรงดันใช้งาน800 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องมือบอลวาล์ว YELLOW JACKET 19173 ใช้ในอุตสาหกรรม HVAC และเครื่องทำความเย็นสำหรับการเปิดและปิดบอลวาล์วอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ช่างเทคนิคใช้เครื่องมือนี้ในระหว่างการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องมือบอลวาล์ว YELLOW JACKET 19173 มีมุม 45 องศา เพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่แคบ
  • เครื่องมือบอลวาล์วนี้มีโครงสร้างเป็นทองเหลือง จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและทนต่อการสึกหรอ
  • มาพร้อมกับข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย SAE ขนาด 1/4 นิ้ว x ตัวเมียขนาด 5/16 นิ้ว ซึ่งเข้ากันได้กับท่ออ่อนและระบบทำความเย็นต่างๆ
  • มีแรงดันใช้งานสูงถึง 800 psi ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในงานทำความเย็นที่มีความต้องการสูง
  • ข้อต่อสวมเร็วนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับท่อทำความเย็นแบบเชื่อมต่อ/ปลดอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระหว่างการบำรุงรักษา

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะเชื่อมต่อและถอดท่อโดยใช้เครื่องมือบอลวาล์วนี้ได้อย่างไร

A. กดเพื่อเชื่อมต่อและดึงเพื่อตัดการเชื่อมต่อ ให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและปลอดภัย

ถาม ความสำคัญของการเคลือบสีทองบนบอลวาล์วนี้คืออะไร?

A. การเคลือบสีทองนั้นมีไว้เพื่อให้ระบุได้ง่ายในชุดเครื่องมือของช่างเทคนิคเป็นหลัก

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YELLOW JACKET 19173 บอลวาล์วเครื่องมือ, 5/16 นิ้ว x 1/4 นิ้ว Schrader
฿1,634 / หน่วย