Yellow Jacket 22985 | สายชาร์จ 45 องศา ข้อต่อลดการสูญเสีย ขนาด 60 นิ้ว | 12h942 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YELLOW JACKET 22985 สายชาร์จ 45 องศา ข้อต่อลดการสูญเสีย ขนาด 60 นิ้ว | AA4EQU 12H942

YELLOW JACKET 22985 สายชาร์จ 45 องศา การติดตั้งการสูญเสียต่ำขนาด 60 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4EQU รุ่น: 22985ข้ามอ้างอิง: 12H942

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿7,443 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายชาร์จ
มุมองศา 45
ความกดดันต่อเนื่อง4000 PSI
สีชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "ตัวเมีย
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
วัสดุท่อยาง
ความยาว60 "
จำนวนท่อ3
ชนิดภาพเขียนเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
แรงดันใช้งาน800 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS4009320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

สายชาร์จ YELLOW JACKET 22985 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนสารทำความเย็นอย่างปลอดภัยระหว่างการบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น ใช้ในระบบ HVAC สำหรับการชาร์จและการกู้คืนสารทำความเย็นระหว่างการบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีท่อที่ทำจากยางเพื่อต้านทานการสึกหรอ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานในการใช้งาน HVAC ที่มีเงื่อนไขสูง
  • ชุดท่อนี้มาพร้อมกับข้อต่อที่ทำจากทองเหลือง ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและทนต่อการกัดกร่อนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • มีมุม 45 องศา ช่วยให้ใช้งานสะดวกและคล่องตัวในพื้นที่แคบระหว่างงานจัดการสารทำความเย็น
  • สายชาร์จนี้ได้รับการออกแบบให้สูญเสียพลังงานต่ำ ลดการสูญเสียสารทำความเย็นในระหว่างกระบวนการชาร์จและนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่า

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ชุดเกจแมนิโฟลด์ Dayton 4PDG1: ชุดนี้ใช้สำหรับช่างในระหว่างงานบำรุงรักษาระบบ ซ่อมแซม และชาร์จสารทำความเย็น เกจช่วยให้ตรวจสอบแรงดันด้านสูงและต่ำได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม สายชาร์จ YELLOW JACKET 22985 สามารถทนแรงดันสูงสุดได้เท่าไร?

A. มีแรงดันระเบิดสูงที่ 4000 psi ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถของชุดท่ออ่อนในการจัดการงานสารทำความเย็นแรงดันสูงอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ถาม จะดูแลรักษาชุดสายชาร์จ YELLOW JACKET 22985 อย่างไร?

A. การบำรุงรักษาตามปกติเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบท่อและข้อต่อเพื่อหารอยรั่ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วทำงานได้อย่างราบรื่น และตรวจสอบความแม่นยำของเกจ ดำเนินการบำรุงรักษาตามคำแนะนำของผู้ผลิต

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันใช้งานมุมความกดดันต่อเนื่องสีขนาดการเชื่อมต่อความยาวจำนวนท่อชนิดภาพเขียนราคา
YELLOW JACKET 29060 สายชาร์จ ปลายบอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว เหลือง | AA2JRT 10M802 29060800 PSIองศา 04000 PSIสีเหลือง1/4 "ตัวเมีย60 "1เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿2,926
YELLOW JACKET 29260 สายชาร์จ ปลายบอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว น้ำเงิน | AA2JRU 10M803 29260800 PSIองศา 04000 PSIสีน้ำเงิน1/4 "ตัวเมีย60 "1เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿2,862
YELLOW JACKET 29660 สายชาร์จ ปลายบอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว สายยาง 60 นิ้ว ปลายบอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว แดง | AA2JRV 10M804 29660800 PSIองศา 04000 PSIสีแดง1/4 "ตัวเมีย60 "1เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿2,865
YELLOW JACKET 29985 สายชาร์จ ปลายบอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว เหลือง/น้ำเงิน/แดง | AA2JRW 10M805 29985800 PSIองศา 04000 PSIเหลือง / สีฟ้า / สีแดง1/4 "ตัวเมีย60 "3เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿9,367
YELLOW JACKET 21060 สายชาร์จ ขนาด 1/4 นิ้ว สีเหลือง ยาว 60 นิ้ว | AB4APP 1WLG6 21060800 PSIองศา 04000 PSIสีเหลือง1/4 "ตรง60 "1เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿1,724
YELLOW JACKET 21660 สายชาร์จ ขนาด 1/4 นิ้ว สีแดง ยาว 60 นิ้ว | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSIองศา 04000 PSIสีแดง1/4 "ตรง60 "1เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿1,724
YELLOW JACKET 21260 สายชาร์จ ขนาด 1/4 นิ้ว สีฟ้า ยาว 60 นิ้ว | AB4APR 1WLG8 21260800 PSIองศา 04000 PSIสีน้ำเงิน1/4 "ตรง60 "1เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿1,716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YELLOW JACKET 22985 สายชาร์จ 45 องศา การติดตั้งการสูญเสียต่ำขนาด 60 นิ้ว
฿7,443 / หน่วย