สายชาร์จ YELLOW JACKET Plus II
ท่อสุญญากาศ Yellow Jacket ถ่ายเทสารทำความเย็น CFC, HFC และ HCFC ไปยังระบบสุญญากาศ HVAC โดยใช้ปั๊มสุญญากาศ ท่อและระบบปั๊มสุญญากาศเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ การผลิต การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม และการจัดเก็บ
สไตล์ | รุ่น | แรงดันใช้งาน | มุม | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความยาว | จำนวนท่อ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | 600 PSI | องศา 0 | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 3/8 "ตรง | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿2,914 | |
A | 29060 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีเหลือง | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿2,926 | |
B | 22985 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿7,443 | |
C | 25985 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | แดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 3 | เอช วีเอซี | ฿9,710 | |
D | 22983 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | แดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 36 " | 3 | เอช วีเอซี | ฿5,484 | |
E | 22984 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | เหลือง / สีฟ้า / สีแดง | 1 / 4 " | 48 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿6,290 | |
F | 21672 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | สีแดง | 1 / 4 " | 72 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,935 | RFQ
|
F | 21648 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | สีแดง | 1 / 4 " | 48 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,596 | |
F | 21048 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | สีเหลือง | 1 / 4 " | 48 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,652 | |
G | 21985 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตรง | 60 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿5,168 | |
H | 21260 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีน้ำเงิน | 1/4 "ตรง | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,716 | |
H | 29260 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿2,862 | |
I | 29985 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | เหลือง / สีฟ้า / สีแดง | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿9,367 | |
J | 29660 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีแดง | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿2,865 | |
K | 25986 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | แดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 72 " | 3 | เอช วีเอซี | ฿10,774 | |
L | 21983 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | แดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 36 " | 3 | เอช วีเอซี | ฿4,234 | |
M | 22986 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | เหลือง / สีฟ้า / สีแดง | 1 / 4 " | 72 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿7,794 | |
F | 21272 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | สีน้ำเงิน | 1 / 4 " | 72 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,940 | |
F | 21072 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | สีเหลือง | 1 / 4 " | 72 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,982 | RFQ
|
F | 21248 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | สีน้ำเงิน | 1 / 4 " | 48 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,594 | |
J | 21660 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีแดง | 1/4 "ตรง | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,724 | |
N | 21060 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีเหลือง | 1/4 "ตรง | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,724 | |
O | 29983 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | แดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 36 " | 3 | เอช วีเอซี | ฿8,429 |
กลไกการทำงาน
- ท่อเหล่านี้มีข้อต่อแบบลุกเป็นไฟที่ปลายแต่ละด้านสำหรับการเชื่อมต่อ
- ปลายท่อเชื่อมต่อกับพอร์ตทางเข้า/ทางออกของปั๊มสุญญากาศที่ปลายด้านหนึ่งและกับระบบ HVAC ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง
- อุปกรณ์ถูกขันเข้ากับพอร์ตของระบบปั๊มและ HVAC โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- แจ๊คเก็ตสีเหลือง ท่อสูญญากาศมีเสื้อป้องกันที่มีรหัสสีเพื่อเชื่อมต่อท่อสีเฉพาะกับพอร์ตทางเข้า / ทางออกที่เลือก เพื่อป้องกันการจับคู่ที่ไม่ตรงกัน
- บางรุ่นที่มีบอลวาล์วในตัวจะควบคุมแรงดันสารทำความเย็นอย่างแม่นยำ
คุณสมบัติ
- พวกเขามีอุปสรรคการซึมผ่านของไนลอนสำหรับการนำสารทำความเย็นประเภท CFC, HFC และ HCFC อย่างปลอดภัย
- ชั้น/ชั้นความชื้นของชั้นความชื้นทำให้ต้านทานการเคลื่อนตัวของความชื้น จึงป้องกันการปนเปื้อนของสารทำความเย็น
- มีชั้นถักเพื่อป้องกันท่อขาด/แตกจากการดัดงอมากเกินไป
- ฝาครอบยางด้านนอกช่วยป้องกันของเหลวไม่ให้ซึมเข้าไปในท่อ
- มีข้อต่อบานเกล็ดเพื่อให้ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- บางรุ่นมีปลายบอลวาล์วขนาดกะทัดรัดเพื่อหยุดการไหลของสารทำความเย็นผ่านท่อด้วยตนเองในกรณีฉุกเฉิน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ชุดมาตรวัด Manifold: เชื่อมต่อกับเกจสุญญากาศเพื่อตรวจสอบแรงดันของระบบที่เชื่อมต่อ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
อัตราแรงดันระเบิดของท่อเหล่านี้คืออะไร?
ท่อสุญญากาศ Yellow Jacket สามารถทำงานได้ภายใต้แรงดันระเบิด 3000 หรือ 4000 PSI
ทำไมสายชาร์จจึงมีมุม?
ท่อเหล่านี้มีข้อต่อมุมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อในพื้นที่แคบได้ ทิปแบบมีมุมเหมาะสำหรับทั้งการชาร์จใหม่และงานบำรุงรักษา
จะตรวจสอบท่อสูญญากาศได้อย่างไร?
ผู้ใช้ต้องตรวจสอบรอยฉีกขาดและรอยแตกเล็กน้อยที่ปลายท่อ ควรตรวจสอบเกลียวภายในของชุดติดตั้งเพื่อหาการสึกหรอและควรตรวจสอบท่อเพื่อหาส่วนนูนซึ่งบ่งชี้ว่าชั้นภายในขาด
ท่อสูญญากาศเป็นสากลหรือไม่?
ใช่ ระบบสุญญากาศมีรูทางออกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ข้อต่อเกลียวบนท่อดูดฝุ่นเหล่านี้สามารถติดตั้งได้ง่ายบนรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
มานิโฟลด์เกจคืออะไร?
เกจเหล่านี้ใช้กับท่อสูญญากาศขณะชาร์จหรือซ่อมแซมระบบทำความเย็น ท่อสูญญากาศเชื่อมต่อเกจเหล่านี้กับระบบ HVAC เพื่อตรวจสอบความดันสารทำความเย็นสูงและต่ำสำหรับการตรวจจับการรั่วไหล การวัดปริมาตรของสารทำความเย็น และงานแก้ไขปัญหา
อุปกรณ์การสูญเสียต่ำคืออะไร?
อุปกรณ์ป้องกันการย้อนกลับที่สูญเสียต่ำเหล่านี้ใช้กับท่อสุญญากาศ Yellow Jacket เพื่อดักจับสารทำความเย็นภายในท่อเมื่อถอดออก ป้องกันการไหม้ของนิ้วและการปล่อยสารทำความเย็นที่เป็นพิษสู่ชั้นบรรยากาศ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝาครอบฟิวส์
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
- อุปกรณ์เสริมเราเตอร์
- อุปกรณ์ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- ถั่วลิสง
- มอเตอร์หอยโข่ง
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- SCHNEIDER ELECTRIC คอนแทค
- STEEL KING คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, Viton Seal
- HOFFMAN Inline Series Type 4X ตู้แนวนอน
- LEXAN หุ้นแผ่น
- DAYTON ชุดซ่อมเครื่องกรอง
- HUMBOLDT เครื่องวัดความดัน
- RAMFAN ชุดไม้แขวนเสื้อ
- MORSE DRUM บาร์เรลเกลียว
- BROWNING ชั้นวางสินค้าเหล็ก 20 Pitch