YELLOW JACKET 21072 สายชาร์จยาว 72 นิ้วเปลวไฟ 1/4 นิ้วสีเหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายชาร์จ |
มุม | องศา 45 |
ความกดดันต่อเนื่อง | 4000 PSI |
สี | สีเหลือง |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 4 " |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลือง |
วัสดุท่อ | ยาง |
ความยาว | 72 " |
จำนวนท่อ | 1 |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ |
แรงดันใช้งาน | 800 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.91 |
รหัส HS | 4009420050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันใช้งาน | มุม | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความยาว | จำนวนท่อ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีเหลือง | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿2,926 | ||
29260 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿2,862 | ||
29660 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีแดง | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿2,865 | ||
29985 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | เหลือง / สีฟ้า / สีแดง | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿9,367 | ||
22985 | 800 PSI | องศา 45 | 4000 PSI | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | 60 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿7,443 | ||
21060 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีเหลือง | 1/4 "ตรง | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,724 | ||
21660 | 800 PSI | องศา 0 | 4000 PSI | สีแดง | 1/4 "ตรง | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,724 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.