YELLOW JACKET 93590 ปั๊มอพยพ, 11.1 CFM, 1/2 แรงม้า, ขนาด 6 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอพยพ |
แอมป์เอซี | 10.0 |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
สาย | 6 ฟุต |
การกำจัด | 11.1 cfm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | 1/4 "และ 1/2" Flare |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 44 |
ความสูงโดยรวม | 11.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
UPC | 686800935904 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.37 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.