YELLOW JACKET 93580 ปั๊มอพยพ, 8 CFM, 1/2 แรงม้า, ขนาด 8 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอพยพ |
แอมป์เอซี | 6.2 |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะ |
สาย | 8 ฟุต |
การกำจัด | 8.0 cfm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | 1/4 "และ 1/2" Flare |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 32 |
ความสูงโดยรวม | 11.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.11 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. แม้ว่าจะใช้ถังดักความเย็นเนื่องจากการปนเปื้อนของความชื้น น้ำมันปั๊มสุญญากาศอาจต้องเปลี่ยนหลายครั้ง ปล่อยให้ปั๊มสุญญากาศทำงานโดยไม่มีใครดูแลข้ามคืนก็ต่อเมื่อการตรวจสอบด้วยสายตาของน้ำมันปั๊มสุญญากาศเผยให้เห็นความชื้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
A. โดยทั่วไปต้องใช้ความหนืด ISO 22 หรือ ISO 32 สำหรับปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำ น้ำมันที่ใช้ในปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุนโดยทั่วไปคือ ISO 68 (SAE 20) หรือ ISO 100 (SAE 30) ปั๊มสำหรับกระบวนการผลิตและปั๊มสุญญากาศอื่นๆ ที่ใช้กระปุกเกียร์ต้องใช้น้ำมันที่มีความหนืด เช่น ISO 220 (SAE 50)
A. ถ้าระดับสุญญากาศไม่เป็นปัญหา ปั๊มใบพัดขั้นเดียวอาจเพียงพอ หากต้องการแรงดันที่ลึกกว่าพร้อมประสิทธิภาพการดูดฝุ่นที่ดี ปั๊มใบพัดหมุนแบบสองใบพัดคือตัวเลือกที่ดีที่สุด
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.