Yellow Jacket 93842 | บอลวาล์วคอมแพค ขนาด 1/4 นิ้ว 45 องศา โค้งงอ | 38d867 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YELLOW JACKET 93842 บอลวาล์วคอมแพค ขนาด 1/4 นิ้ว 45 องศา โค้งงอ | AC7DTG 38D867

YELLOW JACKET 93842 คอมแพ็คบอลวาล์วขนาด 1/4 นิ้ว 45 องศา โค้งงอ

In Stock
รายการ: AC7DTG รุ่น: 93842ข้ามอ้างอิง: 38D867
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
฿5,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
มุมองศา 45
ความกดดันต่อเนื่อง4000 PSI
สีทองคำ
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
ชนิดภาพเขียนบอลวาล์ว
แรงดันใช้งาน800 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8205599000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด Yellow Jacket 93842 มีวิธีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการควบคุมการไหลของสารทำความเย็น ช่วยอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่แคบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • บอลวาล์วนี้มีการเชื่อมต่อชาย 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้วหญิง ช่วยให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์มาตรฐาน
  • มีชุดท่ออะแดปเตอร์เพื่อให้โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการควบคุมและการจัดการการไหลของสารทำความเย็นที่แม่นยำ
  • วาล์วนี้ทำจากทองเหลืองที่ทนทานและสามารถทนต่อแรงดันการทำงานที่ 800 psi และแรงดันระเบิดที่ 4000 psi จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อะไรคือปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกบอลวาล์วขนาดกะทัดรัด Yellow Jacket 93842 นี้

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของขนาด การออกแบบโค้งงอ การสร้างวัสดุ อัตราแรงดัน ความเข้ากันได้ของสารทำความเย็น ความสามารถรอบด้าน การยึดมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรม และความง่ายในการติดตั้ง

ถาม ฉันจะติดตั้งบอลวาล์วขนาดกะทัดรัดนี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดระบบ HVAC/R และพื้นที่ทำงานมีการระบายอากาศที่ดี
  • ยืนยันว่าการเชื่อมต่อ 1/4 นิ้วตัวผู้ x 1/4 นิ้วตัวเมียของบอลวาล์วเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ของคุณ
  • ใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสม เช่น ถุงมือและแว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันตัวเองระหว่างการติดตั้ง
  • ปิดระบบอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารทำความเย็นหรือปัญหาแรงดันระหว่างการติดตั้ง
  • ปล่อยแรงดันที่ตกค้างในระบบโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมที่ระบุไว้ในคู่มือระบบ HVAC/R
  • ระบุตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งบอลวาล์ว โดยคำนึงถึงการเข้าถึงและการโค้งงอ 45 องศาสำหรับพื้นที่แคบ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายตัวผู้และตัวเมียของบอลวาล์วสะอาดและปราศจากเศษซาก
  • หากจำเป็น ให้ใช้น้ำยาซีลเกลียวกับเกลียวตัวผู้เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาและไม่มีรอยรั่ว
  • ขันบอลวาล์วด้วยมือเข้ากับข้อต่อที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ากระชับพอดี
  • เปิดระบบอีกครั้งและตรวจสอบรอยรั่วบริเวณการเชื่อมต่อ หากตรวจพบการรั่วไหล ให้ขันให้แน่นอีกครั้งตามความจำเป็น

ถาม: อะไรคือจุดประสงค์ของการโค้งงอ 45 องศาในการออกแบบ?

A. มุม 45 องศาช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นในพื้นที่จำกัด เพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายระหว่างการตั้งค่า

ถาม ฉันจะดูแลรักษาบอลวาล์วขนาดกะทัดรัด Yellow Jacket 93842 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเพื่อหารอยรั่วในระหว่างการตรวจสอบระบบตามปกติ และขันให้แน่นตามความจำเป็น
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเพื่อหารอยรั่วในระหว่างการตรวจสอบระบบตามปกติ และขันให้แน่นตามความจำเป็น
  • รักษาการเชื่อมต่อตัวผู้และตัวเมียให้สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เศษใด ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวาล์ว
  • ตรวจสอบการทำงานที่ราบรื่นของบอลวาล์วโดยการหมุนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่เหมาะสม
  • หากแนะนำ ให้ใช้สารหล่อลื่นที่เข้ากันได้ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้การเคลื่อนไหวราบรื่น
  • ตรวจสอบซีลและปะเก็นเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย และเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆ ที่แสดงสัญญาณการเสื่อมสภาพ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้ง 45 องศายังคงเดิม ให้ความยืดหยุ่นในพื้นที่แคบ
  • ตรวจสอบแรงดันในการทำงานและแรงดันระเบิดเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมุมขนาดการเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนราคา
YELLOW JACKET 93843 บอลวาล์วคอมแพค ขนาด 1/4 นิ้ว 45 องศา โค้งงอ | AF8NWG 29AU28 93843องศา 01/4 "หญิง x 1/4" ชายเอช วีเอซี฿1,714
YELLOW JACKET 93844 บอลวาล์วคอมแพ็ค ขนาด 1/4 นิ้ว แบบตรง | AF8NWH 29AU29 93844ตรง1/4 "หญิง x 1/4" ชายเอช วีเอซี฿1,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YELLOW JACKET 93842 คอมแพ็คบอลวาล์วขนาด 1/4 นิ้ว 45 องศา โค้งงอ
฿5,141 / หน่วย