เครื่องมือ Yg-1 12394 | ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ ปลายเหลี่ยม 7/8 1-7/8 ตัด L | 35v404 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY 12394 ดอกกัดโคบอลต์ปลายเหลี่ยม 7/8 1-7 / 8 Cut L | AC6PQR 35V404

YG-1 TOOL COMPANY 12394 เอ็นมิลล์โคบอลต์สแควร์เอนด์ 7/8 1-7/8 ตัด L

In Stock
รายการ: AC6PQR รุ่น: 12394ข้ามอ้างอิง: 35V404
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
฿3,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคบอลต์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดไม่ใช่ศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายสอง
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสแควร์เอนด์
เสร็จสิ้นสดใส
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1.875 "
หมายเลขรายการE2051
วัสดุโคบอลต์
มิลลิ่ง Dia.7 / 8 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.125 "
ก้าน Dia7 / 8 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันประเภทการตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaประเภทมิติข้อมูลปลายรูปแบบสิ้นสุดราคา
YG-1 TOOL COMPANY 01289 โคบอลต์เอ็นมิลล์ปลายเหลี่ยม 1/8 3/8 คัท L | AC6PFH 35V186 012892ศูนย์1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "เศษส่วนนิ้วสองสแควร์เอนด์฿839
YG-1 TOOL COMPANY 01348 Cobat End Mill Square End 11/16 1-5 / 16 Cut | AC6PGB 35V204 013482ศูนย์11 / 16 "3.437 "5 / 8 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿2,067
บริษัท เครื่องมือ YG-1 01373 โคบอลต์เอ็นมิลล์เหลี่ยมปลาย 13/16 1-1 / 2 คัท L | AC6PGF 35V208 013732ศูนย์13 / 16 "3.625 "5 / 8 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿2,722
บริษัท เครื่องมือ YG-1 01409 โคบอลต์เอนด์มิลล์สแควร์เอนด์ 15/16 1-1 / 2 คัท L | AC6PGJ 35V211 014092ศูนย์15 / 16 "3.75 "7 / 8 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿3,385
YG-1 TOOL COMPANY 01435 ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ปลายเหลี่ยม 1-1 / 8 1 คัท L | AC6PGN 35V215 014352ศูนย์1.125 "4.125 "1"เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿4,711
YG-1 TOOL COMPANY 01445 โคบอลต์เอนด์มิลล์สแควร์เอ็นด์ 1-1 / 4 1-5 / 8 คัท L | AC6PGP 35V216 014452ศูนย์1.25 "4.125 "1.25 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿5,127
YG-1 TOOL COMPANY 01477 โคบอลต์เอ็นมิลล์สแควร์เอนด์ 2 1-5 / 8 คัท L | AC6PGW 35V222 014772ศูนย์2"4.125 "1.25 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿11,028

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY 12394 เอ็นมิลล์โคบอลต์สแควร์เอนด์ 7/8 1-7/8 ตัด L
฿3,918 / หน่วย