เครื่องมือ Yg-1 Q1560 | ต๊าปท่อ Taper 1/2 นิ้ว X 14 Bright | 33tu38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY Q1560 ต๊าปท่อเรียว 1/2 นิ้ว x 14 สว่าง | AG3QWU 33TU38

YG-1 TOOL COMPANY Q1560 ต๊าปเกลียว 1/2 นิ้ว x 14 Bright

In Stock
รายการ: AG3QWU รุ่น: Q1560อ้างไขว้: 33TU38
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
฿2,933 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อประปา
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการQ1
วัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3%
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
ขว้าง14
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามกบช
ก้าน Dia0.687 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์เรียวเล็ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
ประเภทด้ายNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.38
ความยาวเรือ (ซม.)8.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.38
รหัส HS8207508000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
YG-1 TOOL COMPANY Q1200 ต๊าปท่อเรียว 1/8 นิ้ว x 27 สว่าง | AG3QWR 33TU36 Q1200Q142.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "฿1,247
YG-1 TOOL COMPANY Q1400 ต๊าปท่อเรียว 1/4 นิ้ว x 18 สว่าง | AG3QWT 33TU37 Q1400Q142.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "฿1,494
YG-1 TOOL COMPANY Q1700 ต๊าปท่อเรียว 3/4 นิ้ว x 14 สว่าง | AG3QWV 33TU39 Q1700Q143.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "฿3,983
YG-1 TOOL COMPANY R7200 ต๊าปท่อเรียว 1/8 นิ้ว x 27 สว่าง | AG3QWW 33TU40 R7200R742.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "฿1,405
YG-1 TOOL COMPANY R7400 ต๊าปท่อเรียว 1/4 นิ้ว x 18 สว่าง | AG3QWX 33TU41 R7400R742.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "฿1,486
YG-1 TOOL COMPANY S1400 ต๊าปท่อเรียว 1/4 นิ้ว x 18 สว่าง | AG3QWZ 33TU43 S1400S152.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "฿1,965
YG-1 TOOL COMPANY S1700 ต๊าปท่อเรียว 3/4 นิ้ว x 14 สว่าง | AG3QXA 33TU44 S1700S153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "฿4,562

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY Q1560 ต๊าปเกลียว 1/2 นิ้ว x 14 Bright
฿2,933 / หน่วย