ชิ้น | เครื่องวัดออกซิเจนละลายในห้องปฏิบัติการ |
การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ | ใช่ |
การสอบเทียบ | 1 คะแนนร้อยละหรือมก. / ล |
แสดง | จอแอลซีดี |
แสดงช่วงอุณหภูมิ | -5 ถึง 50 องศา C. |
ช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | 0 ถึง 60 มก. / ล |
ความแม่นยำของช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | +/- 0.1% + 1 หลัก |
อินเตอร์เฟซ | RS-232 |
หน่วยความจำ | 100 ชุดข้อมูล |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 23 ถึง 122 องศา |
ความเข้มข้นของออกซิเจน | เพื่อ 0% 600 |
ความแม่นยำของความเข้มข้นของออกซิเจน | +/- 0.1% + 1 หลัก |
แหล่งพลังงาน | 115 VAC หรือ 4 C แบตเตอรี่ |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 0.1 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิ ความละเอียด | C 0.1 |
ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ | เพื่อ 0 45 |
สวิตช์กันน้ำ | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 9027102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.