ZING 2729 ปิดสถานีไฟฟ้าเต็ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล็อค |
ประเภทปิดบัญชี | เปิดหน้า |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 2.5 " |
ความสูง | 23.5 " |
รวมวัสดุตัวกุญแจ | อลูมิเนียม |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
แอปพลิเคชัน Lockout | การปิดระบบไฟฟ้า |
วัสดุ | PETG รีไซเคิล |
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | 56 |
จำนวนส่วนประกอบ | 52 |
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย | 28 |
จำนวนกระเป๋า | 0 |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ประเภทปิดบัญชี | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | จำนวนส่วนประกอบ | จำนวนกระเป๋า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7113 | 11.5 " | - | 2.5 " | 11.5 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 6 | 11 | - | ฿8,480 | ||
7114 | 15 " | - | 2.5 " | 15 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 16 | 30 | - | ฿16,016 | ||
7115 | 15 " | - | 2.5 " | 23.5 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 24 | 34 | - | ฿24,296 | ||
7116 | 23.5 " | - | 2.5 " | 23.5 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 56 | 52 | - | ฿41,312 | ||
2722 | 15 " | ปิด | 4.5 " | 18 " | สแตนเลสรีไซเคิล | 12 | 38 | 3 | ฿25,464 | ||
2726 | 11.5 " | เปิดหน้า | 2.5 " | 11.5 " | PETG รีไซเคิล | 6 | 11 | - | ฿13,113 | ||
2727 | 15 " | เปิดหน้า | 2.5 " | 15 " | PETG รีไซเคิล | 16 | 30 | - | ฿22,706 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.