สถานีล้างตา HAWS
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | สี | ความลึก | การติด | ความกว้าง | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | วัสดุที่เหมาะสม | ขนาดที่เหมาะสม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7620 | 2" | เงิน | 4" | ก๊อกน้ำ | 3.5 " | การหมุนหัวล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม | 55/64 "-27 ตัวเมีย | ฿17,959 | |
B | 7611 | 8.5 " | Chrome | 11.5 " | สำรับ | 11.5 " | การแกว่ง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1/2 "NPT ตัวเมีย | ฿31,635 | |
C | 7324 | 13 " | - | - | ผนัง | 5" | กดที่จับ | ทองเหลือง | - | ฿25,432 | |
D | 7655 วัตต์ | 32 " | - | - | ผนัง | 14 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿88,395 | |
E | 7656 วัตต์ | 32 " | - | - | ผนัง | 14 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿109,709 | |
F | 7655WCSM | 32.5 " | - | - | ผนัง | 14.5 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿95,535 | |
G | 7656WCSM | 32.5 " | - | - | ผนัง | 14.5 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿137,195 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมระบบรักษาความปลอดภัยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์
- สถานีที่ควรรู้
- HPLC ถังขยะ
- สต็อกเหล็กหล่อ
- สวิตช์หมุน
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- STANLEY ไฟล์รอบ
- HALLOWELL พักเท้า
- MERIT แผ่นปรับสภาพพื้นผิว 6", อะลูมิเนียมออกไซด์
- SKB เคสป้องกัน 33 27/64 นิ้ว
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, Metric
- SPEARS VALVES วาล์วเข็มรูปแบบมุม CPVC
- Harloff A Series รถเข็นทางการแพทย์
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งนับจำนวนรุ่น CIB
- ADVANTECH การทดสอบฝาครอบกระทะ