HAWS 7655WCSM ห้องปฏิบัติการล้างตา/ล้างหน้าแบบดึงลงผนัง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยาล้างตา |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุชามล้างตา | ไม่มีชาม |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลือง |
วัสดุหัว | พลาสติก ABS |
ความสูง | 32.5 " |
การติด | ผนัง |
UPC | 611970348322 |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สี | ความลึก | การติด | ความกว้าง | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | วัสดุที่เหมาะสม | ขนาดที่เหมาะสม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7620 | 2" | เงิน | 4" | ก๊อกน้ำ | 3.5 " | การหมุนหัวล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม | 55/64 "-27 ตัวเมีย | ฿17,959 | ||
7324 | 13 " | - | - | ผนัง | 5" | กดที่จับ | ทองเหลือง | - | ฿25,432 | ||
7655 วัตต์ | 32 " | - | - | ผนัง | 14 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿88,395 | ||
7656 วัตต์ | 32 " | - | - | ผนัง | 14 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿109,709 | ||
7656WCSM | 32.5 " | - | - | ผนัง | 14.5 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿137,195 | ||
7611 | 8.5 " | Chrome | 11.5 " | สำรับ | 11.5 " | การแกว่ง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1/2 "NPT ตัวเมีย | ฿31,635 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.