Haws 7620 | ก๊อกล้างตาติด 3-1/2 กว้าง 4 ลึก | 11l739 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAWS 7620 ก๊อกน้ำล้างตา 3-1 / 2 กว้าง 4 ลึก | AG9BZK 11L739

HAWS 7620 ติดก๊อกน้ำล้างตา 3-1/2 กว้าง 4 ลึก

In Stock
รายการ: AG9BZK รุ่น: 7620ข้ามอ้างอิง: 11L739
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
฿17,959 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยาล้างตา
ประกอบ / ไม่ประกอบลอม
สีเงิน
ความลึก4"
Eye Wash เปิดใช้งานโดยการหมุนหัวล้างตา
วัสดุจับล้างตาเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุชามล้างตาไม่มีชาม
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดที่เหมาะสม55/64 "-27 ตัวเมีย
หัวหน้า Dia.3.5 "
วัสดุหัวเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง2"
การติดก๊อกน้ำ
จำนวนหัว1
วัสดุวาล์วเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การล้างตา: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงสีความลึกการติดความกว้างEye Wash เปิดใช้งานโดยวัสดุที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมราคา
HAWS 7324 ตัวยึดผนังล้างตา / หน้า | AG9CGT 16D370 732413 "--ผนัง5"กดที่จับทองเหลือง-฿25,432
HAWS 7655WCC Eye / Face Wash Lab Pull Down Wall | AG9CHN 16D394 7655 วัตต์32 "--ผนัง14 "ดึงมือจับทองเหลือง-฿88,395
HAWS 7655WCSM Eye / Face Wash Lab Pull Down Wall | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--ผนัง14.5 "ดึงมือจับทองเหลือง-฿95,535
HAWS 7656WCC Eye / Face Wash Lab Pull Down Wall | AG9CHQ 16D396 7656 วัตต์32 "--ผนัง14 "ดึงมือจับทองเหลือง-฿109,709
HAWS 7656WCSM Eye / Face Wash Lab Pull Down Wall | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--ผนัง14.5 "ดึงมือจับทองเหลือง-฿137,195
HAWS 7611 ที่ยึดดาดฟ้าล้างตา 11-1 / 2 กว้าง 11-1 / 2 ความลึก | AH9KDM 3RVF6 76118.5 "Chrome11.5 "สำรับ11.5 "การแกว่งทองเหลืองชุบโครเมี่ยม1/2 "NPT ตัวเมีย฿31,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAWS 7620 ติดก๊อกน้ำล้างตา 3-1/2 กว้าง 4 ลึก
฿17,959 / หน่วย