HAWS 7656WCC Eye/Face Wash Lab แบบดึงลงผนัง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยาล้างตา |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุชามล้างตา | ไม่มีชาม |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลือง |
วัสดุหัว | พลาสติก ABS |
ความสูง | 32 " |
การติด | ผนัง |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สี | ความลึก | การติด | ความกว้าง | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | วัสดุที่เหมาะสม | ขนาดที่เหมาะสม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7620 | 2" | เงิน | 4" | ก๊อกน้ำ | 3.5 " | การหมุนหัวล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม | 55/64 "-27 ตัวเมีย | ฿18,330 | ||
7324 | 13 " | - | - | ผนัง | 5" | กดที่จับ | ทองเหลือง | - | ฿27,250 | ||
7655 วัตต์ | 32 " | - | - | ผนัง | 14 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿93,839 | ||
7655WCSM | 32.5 " | - | - | ผนัง | 14.5 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿96,403 | ||
7656WCSM | 32.5 " | - | - | ผนัง | 14.5 " | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | - | ฿139,979 | ||
7611 | 8.5 " | Chrome | 11.5 " | สำรับ | 11.5 " | การแกว่ง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1/2 "NPT ตัวเมีย | ฿32,211 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.